曜日別特売
O-2E シングルトラップ フクハラ 09923533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルトラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
電源(V)単相AC200
内容量1個注文コード09923533品番O-2E
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。

用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き最高使用圧力(MPa)1.5仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番851-0513セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160電源(V)単相AC200動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
注意
※屋外での使用はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする