PUMA
PUMAの シャツ・インナー
PUMAの ボトムス インナー
PUMAの タイツ
プーマ インナー タイツ ショート 子供用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09923570
品番
656334
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイツ
用途
着圧
その他
656334-04-150
色
ホワイト
サイズ
150
股下(cm)
15
寸法(cm)
すそ周り:32
機能
吸汗速乾
ヒップ(cm)
66
適応腹囲(cm)
53
素材
本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
太もも周り(cm)
39
脇丈(cm)
33
注意
※ハーフ丈