※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス節約器付調整器エコノダイヤル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09923838 品番 U-H-AR-30
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。

適合ガスアルゴンガス・混合ガス トラスコ品番722-3137 質量(kg)1.1 接続【出口】M12×1.0(右)オネジ・1/4(Φ6)ホース口、【入口】3/4UNF袋ナット 流量範囲(L/min)6〜30 用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に 仕様配管取出し用 材質真鍮

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする