※使用例
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
ガスリール GD×型カラリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09923944
品番
GDX-0
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ガス溶接・溶断作業用です。
用途
ガス溶接・溶断作業に
仕様
リール本体のみ
トラスコ品番
851-3253
材質
鉄板
質量(kg)
7.3
金具
【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
注意
※受注生産品。