2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)260 出力(kW)7.5 出力10馬力 注文コード09923952 品番W-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥668,000
この商品はタンク容量・出力など23種類から選べます 他の種類を見る

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×80×2
H75×80×1
吐出空気量(L/min)730 出力(kW)7.5 タンク容量(L)260 質量(kg)328(電動機含) 用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。 仕様MT 出力10馬力 定格出力(kW)7.5 最高圧力(MPa)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1690×600×1145 許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09923952 W-75 17833174 W-75P 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 1台 899,800 税込989,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする