※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
ガスリール GEL型カラリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09923953
品番
GEL-0
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ガス溶接・溶断作業用です。
用途
ガス溶接・溶断作業に
仕様
リール本体のみ
トラスコ品番
851-3255
材質
鉄板
質量(kg)
5
金具
【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5