※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)99 出力(kW)0.75 出力1馬力 定格出力(kW[PS])0.75(4.0) 注文コード09923977 品番SW-31・E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥323,000
この商品はタンク容量・出力・定格出力など10種類から選べます 他の種類を見る

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。
●オイル消費量の低減。
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L66.7×66.7×1
H44.5×66.7×1
吐出空気量(L/min)73 出力(kW)0.75 定格出力(kW[PS])0.75(4.0) タンク容量(L)99 質量(kg)145(原動機含) 仕様E 出力1馬力 最高圧力(MPa)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×460×865 許容回転速度(min-1)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車上渡しになります。
※積み下ろしにはフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする