※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
タンク容量(L)99
出力(kW)0.75
出力1馬力
定格出力(kW[PS])0.75(4.0)
注文コード09923995
品番SW-31・ESB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタンク容量・出力・定格出力など10種類から選べます
他の種類を見る
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。
●オイル消費量の低減。
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。