2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)140 出力(kW)2.2 出力3馬力 定格出力(kW[PS])2.2(5.5) 注文コード09924004 品番SW-33・ESB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥517,000
この商品はタンク容量・出力・定格出力など10種類から選べます 他の種類を見る

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。
●オイル消費量の低減。
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L88.9×88.9×1
H50.8×88.9×1
吐出空気量(L/min)210 出力(kW)2.2 定格出力(kW[PS])2.2(5.5) タンク容量(L)140 質量(kg)199(原動機含) 仕様ESB 出力3馬力 最高圧力(MPa)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×640×1040 許容回転速度(min-1)560
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車上渡しになります。
※積み下ろしにはフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする