※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
溶接ケーブルリール 本体 キャスター付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09924014
品番
EDR-0
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
移動が楽なキャスター付です。
電線なしの本体のみです。
用途
溶接・溶断作業に
付属品
一次側電線1.5m付
仕様
本体のみ(キャスター付)
トラスコ品番
851-3246
材質
ガラス繊維入り樹脂
質量(kg)
10
注意
※受注生産品。