※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09924022 品番 SW-37・DS
参考基準価格(税別)¥1,373,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。
●オイル消費量の低減。
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×85×1
H50×85×1
潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)390 最高使用圧力(MPa)1.4 制御圧力(MPa)1.2〜1.4 出力(kW)3.7 定格出力(kW[PS])4.8(6.5) タンク容量(L)200 幅(mm)1360 高さ(mm)1090 奥行(mm)580 質量(kg)282(原動機含) 仕様DS 出力5馬力 許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車上渡しになります。
※積み下ろしにはフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする