※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PST-300H 2段式(高圧用)サブタンク 富士コンプレッサー 09924092 PST-300H 2段式(高圧用)サブタンク 富士コンプレッサー 09924092

2段式(高圧用)サブタンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09924092 品番 PST-300H
参考基準価格(税別)¥575,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。

寸法A(mm)1310 寸法B(mm)845 寸法C(mm)495 寸法D(mm)700 寸法E(mm)18 寸法F(mm)618 タンク容量(L)300 質量(kg)215 最高使用圧力(MPa)1.47 常用圧力(MPa)1.4 空気取出口25A 空気取入口25A 継続口径(出口)RC1 ドレン抜き口径RC1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※荷下ろしにフォークリフトが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする