※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)7.5 吐出空気量(L/min)730 注文コード09924144 品番NLP-W-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥893,000
この商品は定格出力・吐出空気量など10種類から選べます 他の種類を見る

●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。
●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。
●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×80×2
H75×80×1
吐出空気量(L/min)730 最高圧力(MPa)1.4 出力(kW)7.5 定格出力(kW)7.5 タンク容量(L)30 質量(kg)413 仕様MT 出力10馬力 外径(Φmm)(換気扇)300 空気取出口RC1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×930×1315 騒音値(dB(A))(50/60Hz)58 許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09924144 NLP-W-75 17833235 NLP-W-75P 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載 富士コンプレッサー 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載 富士コンプレッサー 1台 1,198,000 税込1,317,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする