※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09924188
品番
YR-5061H-R-1101-2221
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
851-3314
材質
C3604B
質量(kg)
2.7
使用ガス
窒素
標準流量(m
3
/h)
160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)
4〜20
最大流量(m
3
/h)
210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)
1〜8
注意
※二次側圧力高圧の為、ゴムホースは使用できません。