※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三協リール
三協リールの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
三協リールの ガスリール
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09924373
品番
SDR-00
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
手持ちのケーブルを装着できます。
用途
電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型
仕様
巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20m
トラスコ品番
851-3289
セット内容
取付ベース一式
材質
アルミ
質量(kg)
8.2
本体寸法(mm)
430×390×220
入力
M10ボルトナット