※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコタ工業
ヨコタ工業の 溶接用工具
チッププーラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09925168
品番
YTP-116
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
付属品
タッチジョイント
トラスコ品番
809-4122
全長(mm)
180
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
3300
適合電極径(Φmm)
16