アキレス
アキレスの 溶接養生具(シート・フェンス等)
アキレスの 溶接フェンス
アキレスの 溶接遮光用フェンス
ウェルディングカーテン グリーン0.35×1370×40m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09926044
品番
WELD G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。
色
グリーン
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-1231
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
28(JIS K 7201準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません