LARGE エアーブロワガン モノタロウ 09926052

エアーブロワガン

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09926052 品番LARGE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流量調節は引き金レバーの操作で簡単におこなえます。

ノズル長(mm)270 材質本体/ポリアセタール樹脂(POM)、ノズル/鋼(Steel) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.47 接続1/4カプラー 常用使用圧力(MPa)0.78〜0.98
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09926052 LARGE 31420488 MJB01-2 エアーブロワガン モノタロウ エアーブロワガン モノタロウ 1個 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-02-06
用途:
エアブロー
株式会社千代田技工 様

残念ながら私のもエア漏れから始まりレバーを勢い欲戻すと止まったり作動が不安定でした。少しレバーを戻す方向に力を加えたら止まるかと思ったら折れました(^_^;)
だいぶ使ったので良しとしますか・・・(^^ゞ

対象商品:
09926052
2016-10-14
用途:
トラックのエアーエレメントの清掃など
個人のお客様

ノズルの長さを選べるのが良かったです。
ボデーがプラスチックなので耐久性に不安が有りますが値段が安いので問題有りません。

対象商品:
09926043
2016-11-24
用途:
自動車、オートバイのメンテナンス
農・林・水産業

たまにエアー噴出が遅れたり、出ない時がある。使っているうちに馴染んで来るのかな?もう少し、様子を見ます。

対象商品:
09926043
2016-12-20
用途:
ガラス溝の清掃等
小島 木工所 様

エアーが出ない事が多々あり、使い物にならず、別な物を買い直しました。

対象商品:
09926052
2016-04-05
用途:
ゴルフ場の靴掃除
株式会社TCCマネイジメント 様

これまでホームセンターで購入したものを使用していましたが、それよりも風量が強くて使いやすく、満足しています。まだ使い始めですが、耐久性に期待します。

対象商品:
09926043
2016-06-16
用途:
設備の清掃、製品の異物除去
有限会社東栄製作所 様

軽くて操作しやすい。全く問題ない。

対象商品:
09926052
2016-04-26
用途:
バイクを分解手入れ時
その他業種

長いので奥まで清掃が可能満足です。

対象商品:
09926043
2016-01-22
用途:
自動車の塗装

使用している金属の留め具がずれてくる。定期的に押し込む必要があります。この点を改良していただければとてもいい商品だと思います。今のままでは、安かろう悪かろう 値段なりの商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする