ホース長が2.5mのものを購入しましたが、意外とホースが伸びないです。
1mまで引っ張るのも結構力が必要です。
ホース長5mの方がよかったかなと思ってます。
特に商品に問題があるわけではないので、星3個です。
コンパクトで使い勝手がよい。
バネが効くので商品長さに対して実際使える長さは1/3程度。
コスパが良いのでリピートを検討中。
上からぶら下げるタイプなんで長さがちょうどいいんです。
コスパもいいんで満足しています。
スパイラルホースなので、位置を動かして使用するエアーツールに使っています。これなら絡まる心配もなくママも安心です。
コイル状の部分が良く言えばコンパクト、悪く言えばめちゃくちゃ短い。
伸びればそれなりの長さなのでしょうけど、コイル部分がしっかりしていて伸ばしにくい。へたってくればもう少し使いやすくなるのかな?
いままで5m.10mのストレートを使ってました。
今回はじめてコイルタイプを使いましたが収納もかさばらず良いですね。
色も黄色で目立って分かりやすいです。
前に使っていたエアホースが経年劣化で砕けたので購入しました。
全長に対し有効長が思っていたより短いのでワンサイズ上の長さの商品を購入した方が良いと思います。