5×8×7.5 エアーコイルホース モノタロウ 09926086 5×8×7.5 エアーコイルホース モノタロウ 09926086 5×8×7.5 エアーコイルホース モノタロウ 09926086 5×8×7.5 エアーコイルホース モノタロウ 09926086 5×8×7.5 エアーコイルホース モノタロウ 09926086

エアーコイルホース

(232件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09926086 品番 5×8×7.5
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径×外径(Φmm)5×8 ホース長さ(mm)7500 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)5 寸法A(mm)410±30 外径(Φmm)8 使用範囲(mm)6000 寸法B(mm)150 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
クルマのタイヤの空気圧調整
製造業

ホース長が2.5mのものを購入しましたが、意外とホースが伸びないです。
1mまで引っ張るのも結構力が必要です。
ホース長5mの方がよかったかなと思ってます。
特に商品に問題があるわけではないので、星3個です。

2人が参考にしています
対象商品:
09926077
2025-11-26
用途:
自転車整備、空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使い勝手がよい。
バネが効くので商品長さに対して実際使える長さは1/3程度。
コスパが良いのでリピートを検討中。

2026-01-25
用途:
ボール盤作業のキリコ吹き飛ばし
製造業

上からぶら下げるタイプなんで長さがちょうどいいんです。
コスパもいいんで満足しています。

2025-11-20
用途:
エアーツールに装着
大塚産業株式会社 様

スパイラルホースなので、位置を動かして使用するエアーツールに使っています。これなら絡まる心配もなくママも安心です。

2025-10-23
用途:
機械のメンテ

コイル状の部分が良く言えばコンパクト、悪く言えばめちゃくちゃ短い。
伸びればそれなりの長さなのでしょうけど、コイル部分がしっかりしていて伸ばしにくい。へたってくればもう少し使いやすくなるのかな?

2人が参考にしています
2025-07-31
用途:
場所とらず
有限会社佐藤新聞舗 様

いままで5m.10mのストレートを使ってました。
今回はじめてコイルタイプを使いましたが収納もかさばらず良いですね。
色も黄色で目立って分かりやすいです。

2025-09-07
用途:
エアブロー用

前に使っていたエアホースが経年劣化で砕けたので購入しました。
全長に対し有効長が思っていたより短いのでワンサイズ上の長さの商品を購入した方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09926077
2025-12-14
用途:
空気入れ、塗装
櫻井時計舗 様

ちょっと硬いので、使いにくいです。軽いのは助かりますが!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「最高使用圧力(MPa):0.8」とあるが、1.2Mpaの圧力で使用しても大丈夫ですか。
もし使用できない場合は、1.2Mpaで使用できるものはありますか。
回答:
1.2Mpaの圧力では使用できません。また、1.2Mpaの圧力で使用できるコイルホースの取り扱いはございません。
2021-12-09
質問:
このホースのツータッチカプラーと反対側についている接続部品は、先端を取り外すと内側がPT1/4おねじになっていますか。
回答:
本商品はカプラ部分は取り外す事が出来ない商品となっております。
1人が参考にしています
2021-12-09
質問:
ソケットを取り付ける為、カプラーの規格を教えて下さい。
回答:
ハイカプラー相当
10型、17型、20型、30型、40型相当になります。
400型、600型、800型相当へは、対応しておりません。
2021-12-09

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする