SM20-Steel ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926122 SM20-Steel ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926122 SM20-Steel ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926122 SM20-Steel ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926122 SM20-Steel ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 09926122

ソケットカプラー (メネジ取付用)

(208件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09926122 品番 SM20-Steel
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズRc1/4 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 ねじ径R1/4 寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)26.5 寸法Ls(mm)54.5 寸法Hs(mm)19 寸法T(Φmm)PT1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 208
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09926122
2024-12-31
用途:
エアーホース接続

エアー漏れはなく良いのですがロックのスライドがイマイチ動きが悪く手で動かしてやらないとロックしませんね。なんとか使用できています。

2024-12-20
用途:
ウオーターセパレータ(モノタロウ)の取り付けに使用
その他業種

ウオーターセパレータ(モノタロウ)に延長ホースを付けるために使用した。
問題なく使用できた。

対象商品:
09926122
2025-03-24
用途:
気密試験機器接続

構造は満足,価格は満足。だが,数年で劣化したシール剤がぬれ落ち葉のようにポソポソの茶色いごみとなってエア流路に流れ込んだ。腐葉土が入ったみたいな感じ。その除去と機器の分解修正にひどく手間がかかった。結果,他のメーカー製より高くついた。シール剤を除去するか,下流にフィルタをつけなければ使えないとは。シール剤無しなら星5ですね。

4人が参考にしています
対象商品:
09926122
2025-04-20
用途:
空気配管

特に問題ありませんが以前購入したカプラーは直ぐに錆が発生していました。

2024-10-09
用途:
コンプレッサー 空圧
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的に購入しています。 精度、耐久性ともに普通です。 コンプレッサーのドレンとカプラーの給油で少し長持ちしますが地容器使用で錆は発生してしまいます。

対象商品:
09926122
2024-04-17
用途:
農機具(コンバイン)の掃除、自家用車のタイヤ交換に使用
農・林・水産業

農村部で生活しているため近くに当商品を購入することができないため日頃、モノタロウを通販で利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09926122
2023-11-30
用途:
コンプレッサーの吐出部 交換

もともと付いていたものの圧力調整弁が壊れ、それに伴い交換することになりましたが、エア漏れもせずちゃんと使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
09926122
2024-05-20
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいパーツにもかかわらず対応していただき、いつものことながら大変助かっています。品質も全く問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2人が参考にしています
2022-08-05
質問:
ネジの太さが13mmの場合、ネジ径はどれを選べばいいですか?
回答:
ネジの太さが13mmはPT1/4が13.157mmとなりますので、注文コード:09926122【SM20-Steel】が適合致します。
7人が参考にしています
2011-10-31
質問:
ネジの太さが13ミリですが、ネジ径はどれを選べばいいのですか?
回答:
ネジの太さが13ミリはPT1/4が13.157mmです。従って注文コード09926122:SM20-Steelが適合致します。
2人が参考にしています
2011-08-30

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする