ソケットカプラー (オネジ取付用)

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09926174 品番 SF40-Steel
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズR1/2 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 ねじ径Rc1/2 寸法A(mm)16 寸法D(Φmm)26.2 寸法Ls(mm)51.4 寸法Hs(mm)24 寸法T(Φmm)PT1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
所有しているエアコンプレッサーの修理。吐出部のこの部品が壊れ取替えた。
金融・保険業

商品を購入直前、適合確認の為、商品の取付部分の内径を画面で観たが表示が無く、質問したところ、「現物での寸法」を聴け、取り付きそうと判断し購入した。結果シールテープを巻き問題無く取り付いた。初回使用時うまくホースが嵌らず慌てたが、一度取付いた後は問題なく使用出来ている。仕上げもきちんとされている製品でありコスパも最高だと思った。
提案として、この商品に限らず、部品はネジ穴の外径や内径等「取付く部分の寸法」等を表示して頂けると、自己判断が出来て良いと思った。

対象商品:
09926156
2024-07-27
用途:
先端工具脱着
農・林・水産業

エアーでなく液体(水)ノズルのワンタッチ脱着に使用。リピートで数回購入しているが安くてしっかりしている。

2024-09-27
用途:
工場内のエアー配管に利用しました。いつも大変お世話になっております。

いつもお世話になっております。
価格が安価で提供されているところが一番だと思います。

対象商品:
09926156
2023-08-17
用途:
エアコンプレッサー水抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

水抜きフィルタを取り付けるために、差込カブラーが必要でしたので購入。エア漏れがあるかと心配でしたが、エア漏れもなく、まあなんとなく使えております。

対象商品:
09926156
2022-12-09
用途:
エアー配管の継ぎ手ように

トラックのエアー配管からエアー江尾取り出すように使用、かっちりはまりエアー漏れもなく問題ない。

対象商品:
09926156
2022-10-06
用途:
エアホースのメンテナンス時
卸売・小売業

エア洩れするようになったので交換。形状が変更されていて、耐久性がありそうでした。

対象商品:
09926156
2023-07-14
用途:
エアツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は安いですが、品質的には何の問題もなく使用出来る物でした。
後は耐久性に期待です。

対象商品:
09926165
2022-09-18
用途:
エアータンク
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

コスパはどこよりも良いです。
品質もまったく問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする