曜日別特売
PH20-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 09926183

 

PH20-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 09926183
PH20-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 09926183
PH20-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 09926183
PH20-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 09926183
モノタロウ

プラグカプラー (ホース取付用)

(79件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズ1/4
寸法T(Φmm)9
内容量1個注文コード09926183品番PH20-Steel
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズ1/4取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+70使用流体空気寸法A(mm)30寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5寸法Ls(mm)57寸法T(Φmm)9相手側ホースサイズ1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: モノタロウのエアホースと使ってエアーが漏れます
教育・研究機関

モノタロウのエアーホースPVC内径13mm( 注文コード 64441213)と使用しようとした所,接続部からエアーが漏れてきます。
エアー圧力は0.8MPaだったので耐圧は問題ないのですがプラグカプラーのT寸法が同社ステンレス製や他メーカーよりも1mm小さいのが原因かと思われます。
初期不良というか不良商品だと思いますがシールテープを巻いてどうにかしたので使えてはいます。

2025-08-12
用途: コンプレッサーへの取り付け
株式会社新井食品総本舗

8ミリの内径でしたのでこちらと9mmと購入
どちらか合えばよいと思いました。
結果7ミリではぶかぶかでした。
1ミリの違いは大きいものですね。

2025-10-16
用途: エアーホ-ス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。

2024-12-19
用途: 装置試運転
製造業

ホームセンターや設備ショップで探しても見当たらないサイズで助かりました。
種類がたくさんあり選べてよかった。

2024-10-10
用途: エアーホースのワンタッチ接続

コストが安いため心配したがエア漏れもなく良い製品です。

2024-12-12
用途: 空気配管
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品 : 20734744
2024-09-06
用途: PVCエアーホースに取付け

メーカー製と使用感に違いは無いと思うので、安いので充分です。

対象商品 : 20734744
2023-10-22
用途: エアコンプレッサー用です

ホースに取り付け、締めつけバンドで締めます。カップラーの方はエア漏れの不具合がありましたが、こちらは大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする