※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の パイプねじ切機
IKURATOOLS(育良精機)の チェーザ/ダイヘッド
マイコン替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09926412
品番
PT1/4X3/8
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途
IS-CM82・104用
仕様
ガス、水道管用
トラスコ品番
805-2766
適合機種
IS-CM82・104
質量(g)
430
ピッチ(mm)
1.0
刃長(mm)
100