※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドソーブレード

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)13 全長(mm)1130 注文コード09926674 品番ISBB-1130-10/14
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は幅・全長など46種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。
低振動、低騒音のブレードです。

全長(mm)1130 厚さ(mm)0.65 幅(mm)13 用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に トラスコ品番805-2645 質量(kg)1 山数10/14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09926832
2021-10-12
用途:
工場での内作時
建設業・工事業

普通によく切れます。
鉄の100×50nの溝型鋼やSUSの6×100のフラットバー等を切断しましたが、今のところ良く切れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする