使用電圧範囲(V)
【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路
、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×90×20(刃を本体に収納した状態)
、40×105×20(刃を出した状態)
幅(mm)
刃を本体に収納した状態:40
、刃を出した状態:40
奥行(mm)
刃を本体に収納した状態:20
、刃を出した状態:20
高さ(mm)
刃を本体に収納した状態:90
、刃を出した状態:105
質量(g)約60
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0〜40
耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)
使用電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)50〜60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)