KTC
KTCの 締付・穴あけ(空圧工具)
KTCの エアーインパクトレンチ
25.4sq.大型メガインパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09927845
品番
JAP885
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
モノタロウ
¥
65,980
¥
72,578
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
2000
トラスコ品番
117-5537
全長(mm)
535
質量(kg)
12
差込角(mm[inch])
25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)
11
エアーインレット
PT1/2
能力ボルト径
M45