空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09927897
品番
KW-2500pro
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高性能消音機構で排気騒音を低減。
優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。
操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角
モノタロウ
¥
39,980
¥
43,978
税込
用途
ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。
大型トラックのエンジン整備作業。
橋梁・鉄骨の組立作業。
重機・建設機械などの分解組立作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
200〜980
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4401
全長(mm)
224(ソケット無)
質量(kg)
4.2(ソケット無)
空気消費量(m
3
/min)
0.45
差込サイズ(Φmm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
85
能力ボルト径(mm)
25
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー
3.75kw