空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
25.4mm角ドライブN型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09927906
品番
KW-3800proGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220,000
同クラス超軽量。
高性能消音機構で排気騒音を低減。
操作性を重視した左右切り替えレバー&パワーレギュレター採用。
用途
中型・大型車のUボルト脱着作業。
大型トラックやバスのタイヤの脱着作業。
建築機械、ブルドーザーの分解組立作業。
トラスコ品番
295-4133
全長(mm)
488(ソケット無)
質量(kg)
7.1(ソケット無)
タイプ
N型
空気消費量(m
3
/min)
0.6
差込サイズ(Φmm)
25.4
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4200
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
86
実用トルク範囲(N・m)
300〜1370
能力ボルト径(mm)
38
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー
7.5kw
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09927906
KW-3800proGL
60785558
KW3800PROXGL
1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)
空研
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)