空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09927933
品番
DAC-056S(B)
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
小型・軽量で作業が楽に出来る。
低重心設計でバランスがよく安定性抜群。
低振動で長時間の作業でも疲れない。
高い集塵能力を発揮。
用途
色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。
全塗装の足つけ作業。
一般産業でも能力を発揮。
仕様
使用ペーパーサイズ/Φ125mm
オービットダイヤ/6mm
タイプ
吸塵式(マジック付)
トラスコ品番
295-4231
全長(mm)
243(パッド付)
質量(kg)
1.3(パッド付)
全高(mm)
103(パット付)
空気消費量(m
3
/min)
0.45
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
7500
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
注意
※個人宅への配送は出来ません。