IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 通線工具類
IKURATOOLS(育良精機)の 通線・入線工具
IKURATOOLS(育良精機)の ケーブルローラー
コーナーローラー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
インコーナーの通線に
注文コード
09927934
品番
KD-325C
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2628
幅(mm)
425
質量(kg)
6
高さ(mm)
155
タイプ
インコーナーの通線に
奥行(mm)
240
安全最大荷重(kN)
3.92