IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 通線工具類
IKURATOOLS(育良精機)の 通線・入線工具
IKURATOOLS(育良精機)の ケーブルローラー
コーナーローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
アウトコーナーの通線に
注文コード
09927943
品番
KD-400C
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2627
幅(mm)
555
質量(kg)
6
高さ(mm)
150
タイプ
アウトコーナーの通線に
奥行(mm)
227
安全最大荷重(kN)
3.92