IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 通線工具類
IKURATOOLS(育良精機)の 通線・入線工具
IKURATOOLS(育良精機)の ケーブルローラー
コーナーローラー専用バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09927952
品番
KD-325CB
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途
コーナーローラー用
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2625
幅(mm)
65
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
170
奥行(mm)
150