IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 通線工具類
IKURATOOLS(育良精機)の 通線・入線工具
IKURATOOLS(育良精機)の ケーブルローラー
スーパー延線ローラー2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09927968
品番
KD-325S2
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。
3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途
ケーブル延線に
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2626
幅(mm)
377
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
220
奥行(mm)
115
安全最大荷重(kN)
0.78