SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09927985
品番
SI-1108A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
世界最小125mm。
高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
350
用途
エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。
トラスコ品番
297-1861
全長(mm)
125
質量(kg)
0.42
差込角(mm)
9.5
空気消費量(m
2
/min)
0.2
能力ボルト径(mm)
8