SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアディスクグラインダー
デスクグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09928021
品番
SI-2501
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
用途
軽研削用。
トラスコ品番
486-0101
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
100×15
空気消費量(m
2
/min)
0.2