SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具アクセサリー
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
メカニカル・ソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09928037
品番
SI-4730
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途
ヤスリ・万能切断作業用。
トラスコ品番
251-3277
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
235
質量(kg)
1.0(ホース付)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
2
/min)
0.3
ストローク長(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応