SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09928046
品番
SI-2700
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ベルト交換がワンタッチ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
付属品
カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル
仕様
ベルトサイズ(mm)/10/12×330
トラスコ品番
294-3476
全長(mm)
275
質量(kg)
0.8
ベルト速度(m/s)
1100
空気消費量(m
3
/min)
0.27
空気接続口
PT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応