コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09928064
品番
813-MPS
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
タイプ
非吸塵(マジック式)
質量(kg)
0.8
ペーパー寸法(mm)
幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5
用途
金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
付属品
カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
トラスコ品番
536-9053
寸法(mm)
W73×H71×L145
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
88
空気接続口
PT1/4
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98