※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09928073 品番 813-LPS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。

タイプ非吸塵(のり式) 質量(kg)0.8 ペーパー寸法(mm)幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5 用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm)W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)88 空気接続口PT1/4 流量(L/min)260 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)73×98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:668

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする