ダブルアクション・サンダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09928082 品番 910C-MP
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。
ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。

タイプ非吸塵(マジック式) 用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm)W123×H98×L153 質量(kg)1.0 回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)80 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)123

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09928082
2012-02-11
用途:
プラスチック製品、荒磨ぎに使用。
合同会社ハンドリングワークス 様

研削力は申し分なし!
重心が高く質量もカタログデータより重く感じる。
ワンハンドタイプなので、重心が低く安定感があれば良かったのにグリップ感も悪いので、あまり使いかっては良くない。改良の余地あり!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする