※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクション・サンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09928152
品番
917CD-LP
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。
ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
タイプ
吸塵式(のり式)
用途
金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)
W123×H95×L151
質量(kg)
1.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
92
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
7
パッドサイズ(mm)
123