※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI スポットミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09928153 品番SI-5800
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に 仕様切削厚み調整付 トラスコ品番580-5147 セット内容8.0Φスポットカッター 全長(mm)303 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ビット径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする