電動ダブルアクションポリッシャー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09928161 品番P-150N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。
ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。

パッドサイズ(Φmm)123 バフサイズ(Φmm)150 電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 入力(W)430 質量(kg)1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09928161
2016-06-16
用途:
森田塗装 様 (建設業・工事業)

軽くて 使いやすいです!
大変満足です!

対象商品:
09928161
2014-02-26
用途:
販売用車両仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより軽く研磨時の熱が全く無いので驚きでした、より細かな所を磨ける小さな電動ポリッシャーがあれば便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする