曜日別特売
- 8Tボルト Modes 09928274

- 8Tボルト Modes 09928274
- 8Tボルト Modes 09928274

8Tボルト

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボルト径M10
首下長(mm)35
35
20
25
30
40
50
60
65
70
75
80
100
90
120
130
140
15
45
55
110
150
160
180
200
内容量1個注文コード09928274品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
表面処理三価クロメートメッキボルト径M10対辺(mm)14ピッチ1.25首下長(mm)35材質S45C焼入特殊鋼規格ISO細目規格仕様マーク/8マーク入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34916655
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 09928265
2023-04-14
用途: 車両の部品交換
横内養殖場農・林・水産業

近くのホームセンターには無く、1本から購入できるので便利です。

対象商品 : 34916515
2021-09-01
用途: 農機の整備
農・林・水産業

ホームセンターでは扱っておらず、部品として注文するとそれなりにするので、助かります。
また、1本から頼めるので、サンプルとして注文もできるのでありがたいです。翌々日には届くのもありがたいです。

対象商品 : 09928213
2021-08-22
用途: 自動車の整備
その他業種

ホームセンターではなかなか手に入らないサイズなので助かります。

対象商品 : 09928265
2020-08-01
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

競技のレギュレーション上、ハイテンションボルトが必要でしたので、これを購入しました。

対象商品 : 09928274
2019-11-17
用途: エンジンマウントボルトが欠品で代替品として
その他業種

エンジンマウントボルトが欠品で代替品として使用フランジタイプが良かったがワッシャーをかませて使用問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 34916594
2019-07-06
用途: 自動車部品取付用
有限会社平井電設

細目ボルトは単価が高くステンだと粘りが無く振動や繰り返しの張力に弱いですが、安価で焼入ネジが手に入り助かりました。

対象商品 : 09928292
2020-02-28
用途: バイクのステップを固定するため。
nagatec.

欲しい部品がバラ売りしていて助かりました。
商品も満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする