※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 電動工具・充電工具アクセサリー
エナパックの 切断/切削
エナパックの 切断/切削用部品
エナパック 油圧カッターヘッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09928415
品番
WHC-3380
参考基準価格(税別)
¥285,400
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
質量(kg)
9.1
材質
スチール
付属品
CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)
70
出力(kN)
30
長さ(mm)
482
必要油量(mL)
65.5
切断能力(mm)
CPP電話ケーブルΦ85まで、地中線(電力)ケーブル85まで、裸鋼より線Φ41、裸鋼アルミより線6×7Φ42まで
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-2828
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。