※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンワ(電動工具)の 切断/切削
サンワ(電動工具)の 替刃
SB-15用動刃ステン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928467
品番
SB-15-DKS
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
再研磨が可能です。
用途
硬鋼、ステンレス用
トラスコ品番
816-2393
材質
鉄
質量(g)
140
能力(mm)
【最大対応】9