サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断/曲げ
サンワ(電動工具)の ニブラ/シャー
エースシャ SS-16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928476
品番
SS-16
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(mm)アルミニウム
2
最小切断半径(mm)
約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
400
切り幅(mm)
0
切断速度(m/分)
〜6.4
下穴径(Φmm)
約25
質量(kg)
1.9((コードを除く)
トラスコ品番
816-6644
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500