サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断/曲げ
サンワ(電動工具)の ニブラ/シャー
電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928826
品番
SL-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)軟鋼板
1
切断能力(mm)ステンレス
0.6
電圧(V)
100 50/60 Hz
定格消費電力(W)
400
切り幅(mm)
5
切断速度(m/分)
8.4
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
816-6639
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500