サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンワ(電動工具)の 研磨/研削(電動)
サンワ(電動工具)の 研磨/研削用部品
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928835
品番
SB-10-DK
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
再研磨が可能です。
用途
軟鋼用
トラスコ品番
816-2390
材質
鉄
質量(g)
73
能力(mm)
【最大対応】10